| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D697491 Herst.-Nr.: TO-5343213 EAN/GTIN: 4053199579099 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Schutzbrille + Anleitung
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß + orange | Gewicht: | 21 g | Scheibentönung: | klar | Normen: | DIN EN 166 | Material: | PC + PVC | EN Norm: | EN 166 | DIN-Norm: | DIN 166 | Herstellerfarbe: | Klar + Orange | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, TOOLCRAFT, schutzausrüstung, augenschutz, schutzbrille |
| | |
| |