Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC1206KRX7R9BB102 Keramik-Kondensator SMD 1206 1000pF 50V 10% 4000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D639882
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KRX7R9BB102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CC1206KRX7R9BB102
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
1000 pF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
4000
Frei Haus
ab € 0,02031*
€ 0,02993*
4000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0415*
4000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0415*
100
€ 5,90*
ab € 0,0183*
€ 0,0701*
1 Tag
3575
25
€ 5,95*
ab € 0,0362*
€ 0,0898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,02993*
€ 0,03562
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02563*
€ 0,0305
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02473*
€ 0,02943
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,02452*
€ 0,02918
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02421*
€ 0,02881
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,02401*
€ 0,02857
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,02031*
€ 0,02417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 119,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.