Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 1 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X7R, CC1206KRX7R9BB102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 1 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X7R, CC1206KRX7R9BB102
Keramik-Kondensator, 1 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X7R, CC1206KRX7R9BB102
Keramik-Kondensator, 1 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 1206, X7R, CC1206KRX7R9BB102
Artikel-Nr.:
     4502-59D4176
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KRX7R9BB102
EAN/GTIN:
     4099891608019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramik-Kondensator, CC1206KRX7R9BB102, Yageo Oberflächenmontierter Keramik-Vielschichtkondensator. Features * Nickel-Barrier-Endabschluss * Halogenfrei Anwendungen * PCs, Festplatten, Spiele-PCs * DVDs, Videokameras * Handys * Datenverarbeitung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
1 nF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,02041*
€ 0,03023*
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0426*
4000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0426*
100
€ 5,90*
ab € 0,0184*
€ 0,068*
2 Tage
3575
25
€ 5,95*
ab € 0,0363*
€ 0,0872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,0507
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,036*
€ 0,043
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,0422
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 170,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.