| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D638591 Herst.-Nr.: 20141710 EAN/GTIN: 4260405381265 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs-Profi-Lackierpistole mit Fließbecher. Features: Optimaler Schwerpunkt für ermüdungsfreies Arbeiten Hochwertige Allround Spritzpistole mit gutem Spritzbild Lieferumfang: Inkl. Düse Größe 1.8 mm. Weitere Informationen: | | Luftverbrauch: | 250 l/min | Betriebsdruck (max.): | 8 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Lackierpistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aerotec, AERO 602, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,51* | € 107,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,50* | € 107,97* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,76* | € 151,57* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,47* | € 153,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|