Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec AERO 602 Druckluft-Lackierpistole 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1785621-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     20141710
EAN/GTIN:
     4260405381265
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
aerotec farbspritzpistole
farbspritzpistole
Aerotec AERO 602 Druckluft-Lackierpistole 8 bar

Lackierpistole 1,8 mm Farbspritzpistole Pistole Druckluft

Optimaler Schwerpunkt für ermüdungsfreies Arbeiten
Hochwertige Allround Spritzpistole mit gutem Spritzbild

Hochleistungs-Profi-Lackierpistole mit Fließbecher.

Ausstattung:
Mit 750 ml Kunststofffließbecher PP inkl. Farbsieb · Ideal für Holzlacke und Füller sowie Lacke · Stufenlose Strahlbreiteneinstellung · Farbmengenregulierung · Druckregelautomatik.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 8 bar · Luftverbrauch: 250 l/min

Lieferumfang:
Inkl. Düse Größe 1.8 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Aerotec
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Luftverbrauch:
250 l/min
Produkt-Art:
Druckluft-Lackierpistole
Weitere Suchbegriffe: Aerotec, 20141710, AERO 602, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,78*
€ 107,63*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 85,34*
€ 107,64*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 123,07*
€ 151,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,09*
€ 152,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.