Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0805KKX7R9BB224 Keramik-Kondensator SMD 0805 0.22 µF 50V 10% 3000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D631572
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KKX7R9BB224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CC0805KKX7R9BB224
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
0.22 µF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9000
3000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0187*
€ 0,0282*
2 Tage
2875
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0561*
€ 0,2571*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 45,24*
€ 58,44*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 39,87*
€ 58,44*
2 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,33*
€ 72,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,44*
€ 69,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,11*
€ 66,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,79*
€ 64,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,88*
€ 53,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 43,97*
€ 52,32
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 42,05*
€ 50,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 40,30*
€ 47,96
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 39,87*
€ 47,45
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01329* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C224K5RACTU
ab € 0,0095*
Ähnlich
Kemet
C0805F224K5RACTU
ab € 0,0903*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055C224KAT2A
ab € 0,0204*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055C224KAZ2A
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.