Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, F Series FO-CAP, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 220nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1464169
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805F224K5RACTU
EAN/GTIN:
     5059043677200
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = F Series FO-CAP
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
F Series FO-CAP
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 220nf, 1464169, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805F224K5RACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,09*
€ 0,1166*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,154*
10
€ 5,90*
ab € 0,0979*
€ 0,3639*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 385,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C224K5RACAUTO
ab € 0,0244*
Ähnlich
Kemet
C0805C224K5RACTU
ab € 0,00948*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055C224KAT2A
ab € 0,0102*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055C224KAZ2A
ab € 0,0308*
Ähnlich
Samsung
CL21B224KBFNNNE
ab € 0,00641*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.