| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D631402 Herst.-Nr.: CC0805KRX7R9BB101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 50 V | RoHS-konform: | Ja | Typ: | CC0805KRX7R9BB101 | Bauform: | 0805 | Bauart: | SMD | Toleranz ±: | 10 % | Material: | Keramik | Elektr. Kapazität: | 100 pF | Verpackungsart: | Tape on Full reel | Material-Eigenschaft: | X7R | Produkt-Art: | Keramik-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 4000 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0094* | € 0,01788* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 34,10* | € 54,31* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 40,56* | € 54,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 44,74* | € 60,93* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 80,80* | € 101,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00853* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|