Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 100 pF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, CC0805KRX7R9BB101


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 100 pF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, CC0805KRX7R9BB101
Keramik-Kondensator, 100 pF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, CC0805KRX7R9BB101
Keramik-Kondensator, 100 pF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0805, X7R, CC0805KRX7R9BB101
Artikel-Nr.:
     4502-59D4196
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB101
EAN/GTIN:
     4099891608200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramik-Kondensator, CC0805KRX7R9BB101, Yageo Oberflächenmontierter Keramik-Vielschichtkondensator. Features * Nickel-Barrier-Endabschluss * Halogenfrei Anwendungen * PCs, Festplatten, Spiele-PCs * DVDs, Videokameras * Handys * Datenverarbeitung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
100 pF
Länge:
2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8000
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0094*
€ 0,01788*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 34,10*
€ 54,31*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 40,56*
€ 54,32*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,74*
€ 60,93*
Lager 4502
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,80*
€ 101,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,12*
€ 120,3328
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 85,72*
€ 102,0068
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 83,84*
€ 99,7696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,08*
€ 96,4852
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 80,80*
€ 96,152
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055C101KAT2A
ab € 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.