Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin 0603B681K500CT Keramik-Kondensator SMD 0603 680pF 50V 10% 4000 St. Tape on Full reel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D617102
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0603B681K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
0603B681K500CT
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
680 pF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0029*
€ 0,00566*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0162*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00229*
€ 0,01793*
2 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 21,66*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,33*
€ 21,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,66*
€ 25,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,24*
€ 25,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,40*
€ 18,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00359* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.