| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2784049-BP Herst.-Nr.: 0603B681K500CT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Walsin 0603B681K500CT Keramik-Kondensator SMD 0603 680 pF 50 V 10 % 4000 St. Tape on Full reel
SMD Kreamik-Kondensator MLCC
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Kapazität (elektrisch) (num): 680 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R · Nennspannung: 50 V · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 4000 St. | Marke: | Walsin | Verpackungsart (Bauteile): | Tape on Full reel | Material: | Keramik | Material-Eigenschaft: | X7R | Bauform (Widerstand/Kondensator): | 0603 | Bauart (Widerstand/Kondensator): | SMD | Typ (Hersteller-Typ): | 0603B681K500CT | Nennspannung: | 50 V | Kapazität (elektrisch) (num): | 680 pF | Toleranz (Plus/Minus): | 10 % | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Keramik-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | 4000 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0029* | € 0,00566* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,0102* | € 0,0162* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,00229* | € 0,01793* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,40* | € 21,66* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,33* | € 21,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0036* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|