| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D57922 Herst.-Nr.: 720133 EAN/GTIN: 4016139044408 |
| |
|
| | |
| Abzugssichere Kaltgeräteanschlussschnur, passend für alle handelsüblichen Kaltgeräte-Buchsen. Schützt durch seine innovative Technik vor unbeabsichtigter Unterbrechung der Stromzufuhr von Elektrogeräten wie zum Beispiel Computern und Servern. Mit 90° abgewinkeltem Schukostecker und Kaltgerätebuchse mit geradem Abgang und Verriegelung. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 2.00 m | Typ: | IECLock | Nennspannung: | 230 V/AC | Herst.-Teilenr.: | 720133 | Nennstrom: | 10 A | Bauform: | Buchse, gerade + Stecker, gewinkelt | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | Kaltgeräte-Buchse C13 | Anschluss B: | Schutzkontakt-Winkelstecker | Produkt-Art: | Sicherungs-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kash, netzstecker, netzbuchse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,41* | € 16,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,26* | € 16,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,17* | € 36,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|