Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kash Sicherungs-Steckverbinder Kaltgeräte-Buchse C13 - Schutzkontakt-Winkelstecker Schwarz 2.00 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-720133-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     720133
EAN/GTIN:
     4016139044408
Suchbegriffe:
Schuko-Winkelstecker
Schutzkontakt-Winkelstecker
schuko winkelstecker
Netzgeräte-Anschlusskabel

Abzugssichere Kaltgeräteanschlussschnur, passend für alle handelsüblichen Kaltgeräte-Buchsen. Schützt durch seine innovative Technik vor unbeabsichtigter Unterbrechung der Stromzufuhr von Elektrogeräten wie zum Beispiel Computern und Servern. Mit 90° abgewinkeltem Schukostecker und Kaltgerätebuchse mit geradem Abgang und Verriegelung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Winkelstecker · Farbe: Schwarz · Herst.-Teilenr.: 720133 · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 2.00 m · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Produkt-Art: Sicherungs-Steckverbinder · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade,Stecker, gewinkelt · Typ (Hersteller-Typ): 720133

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Winkelstecker
1c. Marke:
Kash
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
720133
Typ (Hersteller-Typ):
720133
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade | Stecker, gewinkelt
Typ:
IECLock
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungs-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4016139044408, Kash, 720133, netzstecker, netzbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 17,25*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 15,10*
€ 17,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.