Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TPT-200 Tauchfühler -70 bis 250°C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D574511
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8603620
EAN/GTIN:
     4058175499484
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler
Dieser robuste Tauchfühler deckt einen großen Messbereich ab und ist ideal für verschiedenste Anwendungen in Forschung und Industrie bis hin zu Küche und Haushalt. Über den BNC-Stecker wird der Fühler über das 1 m lange Kabel an das Messgerät angeschlossen. Damit ist höchste Flexibilität garantiert.
Features:
Fühler-Typ Pt1000
leichter, handlicher Griff mit optimierter Ergonomie und flexiblem Kabel
Wasserdichtigkeit: kann bedenkenlos komplett untergetaucht werden
kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis 250 °C
Lieferumfang:
Fühler + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Ansprechzeit (Details):
2 s
Gewicht:
0.039 kg
Durchmesser:
3 mm
Genauigkeit Temperatur:
0.3 °C
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Fühler-Typ:
Pt1000
Fühler-Länge:
100 mm
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, TPT-200, thermofühler, messfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,30*
€ 67,97*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 51,50*
€ 67,98*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 94,23*
€ 117,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.