Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TPT-200 Tauchfühler -70 bis 250°C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123606
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8603620
EAN/GTIN:
     4058175499484
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler
VOLTCRAFT TPT-200 Tauchfühler -70 bis 250°C Fühler-Typ Pt1000

Fühler-Typ Pt1000
leichter, handlicher Griff mit optimierter Ergonomie und flexiblem Kabel
Wasserdichtigkeit: kann bedenkenlos komplett untergetaucht werden
kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis 250 °C

Dieser robuste Tauchfühler deckt einen großen Messbereich ab und ist ideal für verschiedenste Anwendungen in Forschung und Industrie bis hin zu Küche und Haushalt. Über den BNC-Stecker wird der Fühler über das 1 m lange Kabel an das Messgerät angeschlossen. Damit ist höchste Flexibilität garantiert.

3mm Einstechspitze
Silikonhandgriff und 1m hochflexibles Silikonkabel
BNC-Stecker

Gewicht: 0.039 kg
Ansprechzeit (Details): 2 s
Länge (Tiefe): 170 mm
Fühler-Typ: Pt1000
Produkt-Art: Tauchfühler
Messbereich Temperatur (min.): -70 °C
Messbereich Temperatur (max.): 250 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Länge: 100 mm
Genauigkeit Temperatur: 0.3 °C
Kategorie: Tauchfühler
Messbereich Temperatur: -70 bis 250 °C
Hersteller-Nr.: VC-8603620
EAN: 4058175499484
Fühler: Tauchfühler Ø 3 mm, V4A-Rohr
Sensor: Pt1000 (2-Leiter),
Genauigkeit: DIN Kl. B
Anschluss: BNC-Stecker
Messbereich: -70 ... +250 °C
Fühlergriff: schwarzer Silikongriff bis +250 °C
Kabel: 1 m Silikonkabel bis +230 °C dauer, +250 °C 2 h
Ansprechzeit T90: Wasser 0,4 m/s weniger als 2 s, Luft 2 m/s ca. 40 s

Lieferumfang: Fühler + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-8603620, TPT-200, thermofühler, messfühler, temperaturfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,30*
€ 67,97*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 51,50*
€ 67,98*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 94,23*
€ 117,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.