Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TPT-200 Tauchfühler -70 bis 250 °C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1720724-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8603620
EAN/GTIN:
     4058175499484
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler
VOLTCRAFT TPT-200 Tauchfühler -70 bis 250 °C Fühler-Typ Pt1000

Wasserdichter Pt1000-Handfühler, Klasse B

Fühler-Typ Pt1000
leichter, handlicher Griff mit optimierter Ergonomie und flexiblem Kabel
Wasserdichtigkeit: kann bedenkenlos komplett untergetaucht werden
kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis 250 °C

Dieser robuste Tauchfühler deckt einen großen Messbereich ab und ist ideal für verschiedenste Anwendungen in Forschung und Industrie bis hin zu Küche und Haushalt. Über den BNC-Stecker wird der Fühler über das 1 m lange Kabel an das Messgerät angeschlossen. Damit ist höchste Flexibilität garantiert.

Ausstattung:
3mm Einstechspitze
Silikonhandgriff und 1m hochflexibles Silikonkabel
BNC-Stecker

Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): 2 s · Fühler-Länge: 100 mm · Fühler-Typ: Pt1000 · Gewicht: 0.039 kg · Messbereich Temperatur (max.): 250 °C · Messbereich Temperatur (min.): -70 °C · Messgenauigkeit Temperatur: 0,3 °C · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Weitere technische Daten: Fühler: Tauchfühler Ø 3 mm, V4A-Rohr
Sensor: Pt1000 (2-Leiter),
Genauigkeit: DIN Kl. B
Anschluss: BNC-Stecker
Messbereich: -70 ... +250 °C
Fühlergriff: schwarzer Silikongriff bis +250 °C
Kabel: 1 m Silikonkabel bis +230 °C dauer, +250 °C 2 h
Ansprechzeit T90: Wasser 0,4 m/s weniger als 2 s, Luft 2 m/s ca. 40 s · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Fühler,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 170 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Messbereich Temperatur:
-70 bis 250 °C
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Typ:
Pt1000
Messgenauigkeit Temperatur:
0|ツ|3 °C
Messbereich Temperatur (max.):
250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Fühler-Länge:
100 mm
Ansprechzeit (Details):
2 s
Gewicht:
0.039 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-8603620, TPT-200, thermofühler, messfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 51,33*
€ 68,34*
€ 4,00*
ab € 50,64*
€ 68,74*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 105,99*
€ 132,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.