Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00022330 Glimmlampe 230V 0.40W BA9s Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D54887
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00022330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Glaskolben mit Tellerelektroden zur optischen Signalanzeige.
Features:
Klar
230 V
Sockel (Miniaturlampen): BA9s
Weitere Informationen:
Leistung:
0.40 W
Länge:
28 mm
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
10 mm
Typ:
00022330
Nennstrom:
1.90 mA
Sockel:
BA9s
Leistung (Details):
0.4 W
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Glimmlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 4,14*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,59*
€ 4,15*
7 Tage
50
€ 6,95*
ab € 2,60*
€ 4,17*
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,39*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.