Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe, BA9s, 1.1 W, 230 V (AC), klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glimmlampe, BA9s, 1.1 W, 230 V (AC), klar
Glimmlampe, BA9s, 1.1 W, 230 V (AC), klar
Artikel-Nr.:
     4502-33G668
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00022330
EAN/GTIN:
     4099891488949
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Glimmlampen mit Vorwiderstand und Sockel BA 9s Typ ZG 233.
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Dimmbar:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Länge:
28 mm
Leistung:
1.1 W
Nennspannung (AC):
230 V
Produkt-Art:
Glimmlampe
Sockelausführung:
BA9s
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00227 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Glühlampe Soffitten, Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Soffitten, Soffittenlampe, glimmlampe 230v 0,4w ba9s, glühlampe ba9s 230v, glühbirne ba9s, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Kleinlampe, Kleinleuchte, Glimmleuchte, Leuchtmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 4,12*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,56*
€ 4,14*
8 Tage
50
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 4,15*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 4,38*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.