| |
|
| Artikel-Nr.: 102-727660-BP Herst.-Nr.: 00022330 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Barthelme 00022330 Glimmlampe 230 V 0.40 W BA9s Klar 1 St.
Glimmlampe
Klar 230 V Sockel (Miniaturlampen): BA9s
Glaskolben mit Tellerelektroden zur optischen Signalanzeige.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Industrieware: Nein · Leistung: 0.40 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 1.90 mA · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Sockel (Miniaturlampen): BA9s
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 10 mm x 28 mm | Produktabmessung, Ø: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 28 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Nennstrom - gerundet: | 1.90 mA | Marke: | Barthelme | Industrieware: | Nein | Leuchtfarben: | Klar | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Sockel (Miniaturlampen): | BA9s | Typ (Hersteller-Typ): | 00022330 | Nennstrom: | 1.90 mA | Nennspannung: | 230 V | Leistung: | 0.40 W | Produkt-Art: | Glimmlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Glühlampe Soffitten, Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Soffitten, Soffittenlampe, glimmlampe 230v 0,4w ba9s, glühlampe ba9s 230v, glühbirne ba9s, Barthelme, 00022330, lämpchen, birnchen, minilämpchen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,25* | € 4,12* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,56* | € 4,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 2,57* | € 4,15* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,74* | € 4,38* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,72* | € 4,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|