Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.69.507.158/1502 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D53670
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.507.158/1502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchten mit fest eingebauter Glimmlampe und pfeilförmiger Blende.
Features:

Leuchtfarben Grün
Hinweise:
Die eingelötete sockellose Lampe ist nicht auswechselbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Schutzart:
IP40
Lebensdauer:
10000 h
Typ:
1.69.507.158/1502
Anschluss:
Lötöse + Flachstecker 2.8 x 0.8 mm
Bauform:
Pfeil
Montageart:
Bohrloch Snap In
Herstellerfarbe:
Grün (transparent)
Betriebsspannung (Details):
230 V
Spannung (max.):
230 V
Spannung (min.):
230 V
Produkt-Art:
Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Leuchtfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte grün 230 v rafi, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, RAFI, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 5,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,38*
€ 5,21*
€ 5,46*
ab € 3,39*
€ 5,23*
€ 3,90*
ab € 3,80*
€ 5,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.