| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-499183 Herst.-Nr.: 1.69.507.158/1502 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rafi Signalleuchte 1.69.507.158/1502 Farbe der Linse grün, Ausführung des elektrischen Anschlusses Flachsteckanschluss, Weitere Informationen: | | Farbe der Linse: | grün | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Flachsteckanschluss | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte grün 230 v rafi, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Einbau-Leuchtmelder, Komplettleuchtmelder, Leuchtmelder, Lichtsignal, Melder, Optikmelder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,34* | € 5,18* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 3,38* | € 5,21* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,39* | € 5,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,80* | € 5,84* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,67* | € 5,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|