Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 5mm Klingenlänge: 350m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D46373
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00919
EAN/GTIN:
     4010995009199
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
382 mm
Schlüsselweite:
5 mm
Material (Details):
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet + glanzvernickelt
Schlüsselweite (Metrisch):
5 mm
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Schraubendreher-Besonderheiten:
T-Griff
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingenlänge:
350 mm
Grifflänge:
32 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Quergriff, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha sechskant-steckschlüssel sw5 quergriff, quergriff, wiha quergriff, Wiha, Innen-Sechskant-Schraubendreher, 6kant-Schraubendreher
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 6,92*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 5,35*
€ 7,00*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 7,07*
1 Tag
73
1
€ 6,95*
ab € 5,57*
€ 7,30*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.