Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC1206FR-07470RL RC1206FR-07470RL Dickschicht-Widerstand 470Ω SMD 1206 0.25W 1% 5000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D443542
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-07470RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
SMD Widerstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC1206FR-07470RL
Widerstand:
470 Ω
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstände 0,25w, dickfilmwiderstand, kohleschichtwiderstand yageo, Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00419*
€ 0,00632*
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00423*
€ 0,00633*
1 Tag
90000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00512*
€ 0,00844*
1 Tag
4207
100
€ 5,95*
ab € 0,00773*
€ 0,01386*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00632*
€ 0,00752
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0062*
€ 0,00738
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00619*
€ 0,00737
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00605*
€ 0,0072
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00419*
€ 0,00499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW1206470RFKEA
ab € 0,00872*
Ähnlich
Bourns
CR1206-FX-4700ELF
ab € 0,00551*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF4700V
ab € 0,0111*
Ähnlich
Panasonic
ERJU08F4700V
ab € 0,0238*
Ähnlich
Vishay
CRCW1206470RFKEA.
ab € 0,0118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.