Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW1206470RFKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2123847
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW1206470RFKEA.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 470 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW1206470RFKEA., 2123847, 212-3847
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0118*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0206*
    € 0,02451
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0203*
    € 0,02416
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0175*
    € 0,02083
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0137*
    € 0,0163
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0118*
    € 0,01404
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-4700ELF
    ab € 0,00638*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-4700ELF
    ab € 0,00551*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF4700V
    ab € 0,0111*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR1206-470RFI
    ab € 0,0111*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-07470RL
    ab € 0,01001*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-07470RL
    ab € 0,00371*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.