Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC1206FR-07470RL DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2421924
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-07470RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 470 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstände 0,25w, dickfilmwiderstand, kohleschichtwiderstand yageo, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC1206FR-07470RL, 2421924, 242-1924
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    10000
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,00418*
    € 0,00599*
    5000
    € 4,00*
    ab € 0,00434*
    € 0,00613*
    Lager 139
    90000
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,0052*
    € 0,0075*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0133*
    2 Tage
    4207
    100
    € 5,95*
    ab € 0,00772*
    € 0,01376*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0075*
    € 0,00893
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00725*
    € 0,00863
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00672*
    € 0,008
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00604*
    € 0,00719
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00579*
    € 0,00689
    pro Stück
    ab 250000000 Stück
    € 0,0052*
    € 0,00619
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW1206470RFKEA
    ab € 0,00877*
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-4700ELF
    ab € 0,00559*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X4700FTL
    ab € 0,00265*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF4700V
    ab € 0,0132*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU08F4700V
    ab € 0,0294*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW1206470RFKEA.
    ab € 0,0123*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.