Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC1206FR-07470RL RC1206FR-07470RL Dickschicht-Widerstand 470 Ω SMD 1206 0.25 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2777527-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-07470RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
SMD Widerstand
Yageo RC1206FR-07470RL RC1206FR-07470RL Dickschicht-Widerstand 470 Ω SMD 1206 0.25 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel

SMD Dickschicht-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Widerstandswert (Widerstand): 470 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
5000 St.
Marke:
Yageo
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
RC1206FR-07470RL
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
470 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstände 0,25w, dickfilmwiderstand, kohleschichtwiderstand yageo, Yageo, RC1206FR-07470RL, Widerstand, Wiederstand
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 4,00*
ab € 0,00419*
€ 0,00632*
Lager 102
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00423*
€ 0,00633*
2 Tage
90000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00512*
€ 0,00844*
2 Tage
4207
100
€ 5,95*
ab € 0,00773*
€ 0,01386*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00633*
€ 0,00753
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00626*
€ 0,00745
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0062*
€ 0,00738
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00611*
€ 0,00727
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00423*
€ 0,00503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 31,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW1206470RFKEA
ab € 0,00872*
Ähnlich
Bourns
CR1206-FX-4700ELF
ab € 0,00551*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF4700V
ab € 0,0111*
Ähnlich
Panasonic
ERJU08F4700V
ab € 0,0238*
Ähnlich
Vishay
CRCW1206470RFKEA.
ab € 0,0118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.