Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0402FR-07100RL RC0402FR-07100RL Dickschicht-Widerstand 100Ω SMD 0402 0.0625W 1% 10000 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D414452
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-07100RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC0402FR-07100RL
Widerstand:
100 Ω
Bauform:
0402
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.0625 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, yageo widerstand, widerstand, Yageo, Wiederstand
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,00106*
€ 0,0016*
Lager 615
10000
€ 4,00*
ab € 0,00091*
€ 0,00162*
1 Tag
3190000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,0026*
9 Tage
nicht lagernd
10000
€ 25,00*
ab € 0,00193*
€ 0,00278*
2 Tage
39677
500
€ 5,95*
ab € 0,00235*
€ 0,00471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00162*
€ 0,00193
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,00135*
€ 0,00161
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00119*
€ 0,00142
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00109*
€ 0,0013
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00091*
€ 0,00108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aven
1340
ab € 5,92*
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,51*
Zubehör
Multicomp
MC0805WAFE024KIT
ab € 108,49*
Zubehör
Yageo
RC0402JR-SKE24L
ab € 129,45*
Zubehör
Yageo
RC0603JR-SKE24L
ab € 113,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.