Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0515095555 Diazed-Sicherung Sicherungsgröße = DII 16A 500V 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D393982
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0515095555
EAN/GTIN:
     3838895000068
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung dii

Features:
Auslösecharakteristik träge (gL)
5 Stück
Nennspannung 500V~
Lieferumfang:
5 Stück Sicherungseinsatz Diazed, DII, E 27, 16 A, gG
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
RoHS-konform:
Ja
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Nennstrom:
16 A
Sicherungsgröße:
DII
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Diazed-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, REV, Sicherung DII/E27 16A gG 5St
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,18*
4 Tage
117
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,20*
2 Tage
773
€ 6,99*
ab € 2,06*
€ 3,23*
1 Tag
83
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 3,27*
1 Tag
79
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.