| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1689640 Herst.-Nr.: 54117-00116 EAN/GTIN: 3838895000068 |
| |
|
| | |
| Diazed-Sicherungseinsätze 5er-Pack Der DIAZED Sicherungseinsatz dient zum Schutz von Kabeln, Leitungen und Geräten. Die Sicherungen können mit der entsprechenden Passschraube und Schraubkappe in die Sicherungssockel eingesetzt werden. - Art: DIAZED-Sicherung, - Farbe: beige, - Fassung: E27, - Material: Keramik 5 Stück Fassung E27 Stromstärke 16A Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Gewicht: | 0,133 kg | Material: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, Diazed-Sicherungseinsatz, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,95* | € 3,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 2,02* | € 3,16* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,04* | € 3,19* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,06* | € 3,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 2,09* | € 3,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|