| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D393382 Herst.-Nr.: 0515105555 EAN/GTIN: 3838895000075 |
| |
|
| | |
| Features: Auslösecharakteristik träge (gL) 5 Stück Nennspannung 500V~ Lieferumfang: 5 Stück Sicherungseinsatz Diazed, DII, E 27, 20 A, gG
Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 500 V | RoHS-konform: | Ja | Auslöse-Charakteristik: | Träge -T- | Nennstrom: | 20 A | Sicherungsgröße: | DII | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Diazed-Sicherung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, REV, Sicherung DII/E27 20A gG 5St |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,98* | € 3,18* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,03* | € 3,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,07* | € 3,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,09* | € 3,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,10* | € 3,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|