| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1300011 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3838895000075 EAN/GTIN: 3838895000075 |
| |
|
| | |
| Diazed-Sicherungseinsätze, träge • Schutz vor Überlastung und Kurzschlüssen in allen Installationen • Anwendung in der Industrie und anderen Installationen zulässig (Isolationsklasse C) • Sicherung von Speiseleitungen der Elektromotoren, Stromkreise mit Stromspitzen Lieferung: Karton à 5 Einsätze. Das Bild zeigt 10 A-Sicherungspatronen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | D II, 20 A, E27 | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,98* | € 3,18* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,03* | € 3,19* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,07* | € 3,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,09* | € 3,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,10* | € 3,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|