Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 60003292 Temperaturbegrenzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D380352
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003292
EAN/GTIN:
     4053877016359
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauhen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 345 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus Edelstahl hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca. 85 mm. Die Fernleitung des Thermostaten ist aus Kupfer und kann unter Beachtung eines Biegeradius von 5 mm flexibel verlegt werden. Die ersten 460mm ab dem Schaltkopf sind mit einem elektrisch isolierenden PVC-Schutzschlauch überzogen. Das Gerät hat eine Kapillarbruchsicherung, durch die der Schaltkontakt bei Zerstörung des Messsystems geöffnet wird und in eine Neutralstellung geht. Eine Entriegelung des Thermostaten ist dann nicht mehr möglich. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Schaltkopf (Schutzart IP00) beträgt 80 °C. Durch die Temperaturkompensation wird der Umgebungstemperatureinfluss am Schaltkopf auf ein Minimum reduziert. Die Schaltkopfbefestigung erfolgt mit Hilfe einer Befestigungsbrücke durch zwei Schrauben M4 x 28. Mit Hilfe eines Schraubendrehers kann die gewünschte Abschalttemperatur auf einer Skala einfach eingestellt werden. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +0/- 15 K im oberen Skalendrittel aus. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt an den Flachsteckern (A 6,3 x 0,8 DIN 46244) des Schaltsatzes, der eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 16 A direkt schalten kann. Der Thermostat hat eine Entriegelungsdifferenz von ca. 25 K im oberen Skalendrittel (ca. 45 K am Skalenanfang), nach deren Unterschreitung das Gerät einfach durch betätigen eines Tasters entriegelt werden kann. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer ist sehr flexibel einsetzbar und findet Anwendung sowohl in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik als auch in der Kunststoffindustrie, dem Apparate- und Ofenbau sowie zur Temperaturüberwachung in Labor und Klimaschränken. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 sowie DGRL und hat eine UL und EAC Zulassung. Das Gerät ist RoHS-konform und cadmiumfrei.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
60003292
Typ:
60003292
Produkt-Art:
Temperaturbegrenzer
Weitere Suchbegriffe: Temperaturbegrenzer, temperaturbegrenzer jumo, kapillarrohrregler, Jumo, Heizregler, Temperatur-Regler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 131,68*
€ 153,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 134,22*
€ 164,61*
1
Frei Haus
ab € 140,21*
€ 170,80*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 145,88*
€ 177,81*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 172,16*
€ 215,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,61*
€ 231,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60002116
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002448
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002450
ab € 6,29*
Zubehör
JUMO
60002452
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60002462
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002463
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002464
ab € 6,30*
Zubehör
JUMO
60002465
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60003090
ab € 6,33*
Zubehör
JUMO
60003091
ab € 6,30*
Zubehör
JUMO
60003092
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.