Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat 50..300°C (S) 60003292


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat 50..300°C (S) 60003292
Thermostat 50..300°C (S) 60003292
Produktbild Rückseite
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517I-26651925
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003292
EAN/GTIN:
     4053877016359
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat

Thermostat 50..300°C (S) 60003292

Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauhen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 345 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus Edelstahl hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebstemperatur:
500 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
50 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
300 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
0 °C
Geräteausführung:
Einbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Temperaturbegrenzer, temperaturbegrenzer jumo, kapillarrohrregler, Temperaturwächter, Thermostat, Temperaturschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 132,75*
€ 155,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 135,23*
€ 164,29*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 140,57*
€ 170,43*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 145,08*
€ 177,36*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 146,04*
€ 178,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,03*
€ 195,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60002116
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60002448
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002450
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002452
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002462
ab € 6,30*
Zubehör
JUMO
60002463
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002464
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002465
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60003090
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60003091
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60003092
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.