Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Entkeimungslampe 2G11 24W (Ø) 40mm 87V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D36964
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008321220561
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

Features:
Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)
Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
Ozonfrei
Hinweise:
PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Sockel:
2G11
Bauform:
Stabform
Durchmesser:
40 mm
Lebensdauer circa:
9000 h
Betriebsspannung:
87 V
Produkt-Art:
Entkeimungslampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,37*
€ 14,86*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 9,97*
€ 15,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,77*
€ 16,87*
€ 3,90*
ab € 11,77*
€ 16,87*
6 Tage
14
€ 7,50*
ab € 7,86*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.