Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HNS-L 24W 2G11 10X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4008321220561
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321220561
EAN/GTIN:
     4008321220561
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Produktvorteile: Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien. Niedriger Quecksilbergehalt. Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung. Ozonfrei. Produkteigenschaften: Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version). Anwendungsgebiete: Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
314.5 mm
Durchmesser:
40.0 mm
Sockel:
2G11
Lampenleistung:
24.00 W
Lampenspannung:
87.0 V
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.