| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D328552 Herst.-Nr.: 158603A0 EAN/GTIN: 4047976586035 |
| |
|
| | |
| Der Homematic IP Fenster- und Türkontakt ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und überwacht zuverlässig eine Tür oder ein Fenster.
Hierfür setzt der Fensterkontakt auf einen innovativen optischen Sensor. Dieser macht einen zusätzlichen Magnetkontakt überflüssig und reduziert so den Montageaufwand. Die eingebaute Infrarot-Lichtschranke erkennt sofort, ob das Fenster geöffnet oder geschlossen wird und gibt diese Information im System weiter. Die Bauform „plus“ ermöglicht einen wartungsarmen Betrieb durch die Aufnahme von zwei AAA-Batterien, welche für eine besonders lange Batterielebensdauer von typisch 7 Jahren sorgen.
Der Sensor übernimmt in Kombination mit anderen Homematic IP Geräten gleich mehrere Aufgaben. Zum einen sorgt er beim Lüften für das automatische Herunterregeln der Wärmezufuhr über einen Homematic IP Heizkörperthermostat. Zum anderen überwacht er zuverlässig den Zugang zu den eigenen vier Wänden. Wenn also bei aktiviertem Schutzmodus ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird, löst der Fensterkontakt einen Alarm über die kostenlose Homematic IP App aus. So kann der Nutzer im Ernstfall sofort reagieren. Bei Einsatz einer Homematic IP Sirene ertönt zusätzlich ein lautes Signal, welches ungewünschte Eindringlinge in die Flucht schlagen kann. Features: Erkennt zuverlässig Öffnen/Schließen von Fenstern und Türen Integrierte Infrarot-Lichtschranke Einfache Montage per Klebeband möglich Lieferumfang: Homematic IP Fenster- und Türkontakt - optisch, plus + 2 x Doppelseitige Klebestreifen und 2 x Schraube + Reflektoraufkleber (für dunkle Untergründe) + 2 x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie + Bedienungsanleitungen. Hinweise: Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service - Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI - Partnerlösungen von Drittanbietern.
Zeitgleich in verschiedenen Anwendungsbereichen (Raumklima und Sicherheit) einsetzbar: - Während des Lüftens wird die Raumtemperatur in Verbindung mit dem Homematic IP Heizkörperthermostat automatisch abgesenkt - Auf Wunsch kann z. B. in Kombination mit der Homematic IP Sirene Alarm ausgelöst werden, sobald ein Fenster bzw. eine Tür geöffnet wird. Achtung: Dieses Produkt ist nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2 Weitere Informationen: | | Tiefe: | 16 mm | Höhe: | 20 mm | Datenaustausch: | bidirektional | Breite: | 147 mm | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 47 g | Anwendungsbereich: | Sicherheit | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Funkstandard (Smart Home): | Hersteller-Spezifisch | Frequenz: | 868 MHz | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Serie: | Homematic IP | Basisstation: | Erforderlich | Produkt-Art: | Tür-, Fensterkontakt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,81* | € 50,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 38,72* | € 51,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,97* | € 52,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,15* | € 53,87* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 41,52* | € 56,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|