|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-9567 Herst.-Nr.: 158603A0 EAN/GTIN: 4047976586035 |
| |
|
|  |  |
 | Der Homematic IP Fenster- und Türkontakt ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und überwacht zuverlässig eine Tür oder ein Fenster. Hierfür setzt der Fensterkontakt auf einen innovativen optischen Sensor. Dieser macht einen zusätzlichen Magnetkontakt überflüssig und reduziert so den Montageaufwand. Die eingebaute Infrarot-Lichtschranke erkennt sofort, ob das Fenster geöffnet oder geschlossen wird und gibt diese Information im System weiter. Die Bauform plus ermöglicht einen wartungsarmen Betrieb durch die Aufnahme von zwei AAA-Batterien, welche für eine besonders lange Batterielebensdauer von typisch vier Jahren sorgen. Der Sensor übernimmt in Kombination mit anderen Homematic IP Geräten gleich mehrere Aufgaben. Zum einen sorgt er beim Lüften für das automatische Herunterregeln der Wärmezufuhr über einen Homematic IP Heizkörperthermostat. Zum anderen überwacht er zuverlässig den Zugang zu den eigenen vier Wänden. Wenn also bei aktiviertem Schutzmodus ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird, löst der Fensterkontakt einen Alarm über die kostenlose Homematic IP App aus. So kann der Nutzer im Ernstfall sofort reagieren. Bei Einsatz einer Homematic IP Sirene ertönt zusätzlich ein lautes Signal, welches ungewünschte Eindringlinge in die Flucht schlagen kann. Die Montage erfolgt flexibel per doppelseitigem Klebestreifen oder Schrauben am Fenster-/Türrahmen. Highlights - Erkennt den Status von Fenstern und Türen (offen/geschlossen) über einen Infrarotsensor
- Lange Batterielebensdauer von bis zu vier Jahren dank zwei AAA-Batterien für einen wartungsarmen Betrieb
- Gleichzeitiger Einsatz für die Heizungssteuerung oder Sicherheitsanwendungen möglich
- Direkte Montage am Fensterrahmen ohne zusätzlichen Magnetkontakt. Schnelle und einfache Montage per doppelseitigem Klebeband möglich
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 164 g | Höhe: | 4.8 cm | Länge: | 9.5 cm | Breite: | 19.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 39,05* | € 51,03* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 39,29* | € 51,15* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,13* | € 52,61* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 40,12* | € 52,69* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,80* | € 53,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|