Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Tür-, Fensterkontakt HmIP-SWDO-PL-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2753622-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     158603A0
EAN/GTIN:
     4047976586035
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Homematic IP Funk Tür-, Fensterkontakt HmIP-SWDO-PL-2

Fenster- und Türkontakt – optisch, plus

Erkennt zuverlässig Öffnen/Schließen von Fenstern und Türen
Integrierte Infrarot-Lichtschranke
Einfache Montage per Klebeband möglich

Der Homematic IP Fenster- und Türkontakt ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und überwacht zuverlässig eine Tür oder ein Fenster.

Hierfür setzt der Fensterkontakt auf einen innovativen optischen Sensor. Dieser macht einen zusätzlichen Magnetkontakt überflüssig und reduziert so den Montageaufwand. Die eingebaute Infrarot-Lichtschranke erkennt sofort, ob das Fenster geöffnet oder geschlossen wird und gibt diese Information im System weiter. Die Bauform „plus“ ermöglicht einen wartungsarmen Betrieb durch die Aufnahme von zwei AAA-Batterien, welche für eine besonders lange Batterielebensdauer von typisch 7 Jahren sorgen.

Der Sensor übernimmt in Kombination mit anderen Homematic IP Geräten gleich mehrere Aufgaben. Zum einen sorgt er beim Lüften für das automatische Herunterregeln der Wärmezufuhr über einen Homematic IP Heizkörperthermostat. Zum anderen überwacht er zuverlässig den Zugang zu den eigenen vier Wänden. Wenn also bei aktiviertem Schutzmodus ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird, löst der Fensterkontakt einen Alarm über die kostenlose Homematic IP App aus. So kann der Nutzer im Ernstfall sofort reagieren. Bei Einsatz einer Homematic IP Sirene ertönt zusätzlich ein lautes Signal, welches ungewünschte Eindringlinge in die Flucht schlagen kann.

Ausstattung:
Erkennt den Status von Fenstern und Türen (offen/geschlossen) über einen Infrarotsensor · Lange Batterielebensdauer von bis zu 7 Jahren dank zwei AAA-Batterien - für einen wartungsarmen Betrieb · Gleichzeitiger Einsatz für die Heizungssteuerung oder Sicherheitsanwendungen möglich · Direkte Montage am Fensterrahmen ohne zusätzlichen Magnetkontakt · Schnelle und einfache Montage per doppelseitigem Klebeband möglich.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 47 g · Produktabmessung, Breite: 147 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Homematic IP Fenster- und Türkontakt - optisch, plus,2 x Doppelseitige Klebestreifen und 2 x Schraube,Reflektoraufkleber (für dunkle Untergründe),2 x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie,Bedienungsanleitungen.

Hinweis:
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern.

Zeitgleich in verschiedenen Anwendungsbereichen (Raumklima und Sicherheit) einsetzbar:
- Während des Lüftens wird die Raumtemperatur in Verbindung mit dem Homematic IP Heizkörperthermostat automatisch abgesenkt
- Auf Wunsch kann z. B. in Kombination mit der Homematic IP Sirene Alarm ausgelöst werden, sobald ein Fenster bzw. eine Tür geöffnet wird.
Achtung: Dieses Produkt ist nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 147 x 20 x 16 mm
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
147 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP20
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Frequenz (LOV):
868 MHz
Gewicht:
47 g
Produkt-Art:
Tür-, Fensterkontakt
Weitere Suchbegriffe: Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, kontaktmelder, Homematic IP, 158603A0, HmIP-SWDO-PL-2, Hausautomation, Funk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 39,05*
€ 51,03*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 39,29*
€ 51,15*
Frei Haus
ab € 40,13*
€ 52,61*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 40,12*
€ 52,69*
Lager 102
124
Frei Haus
ab € 40,80*
€ 53,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.