| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D313492 Herst.-Nr.: 108003 EAN/GTIN: 4021103096567 |
| |
|
| | |
| VDE-GS-geprüft, Zangen stückgetestet bei 10.000 V AC und zugelassen für 1.000 V AC. Zangen aus hochwertigem Werkzeugstahl, geschmiedet, hochglänzend poliert und verchromt. Schneiden zusätzlich induktionsgehärtet. Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation, mit Abgleitschutz. IEC 900, IEC 60900 und VDE 0682/Teil 201. Lieferumfang: Seitenschneider 160 mm + Telefonzange 200 mm + Kombizange 180 mm Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 108003 | Mengenangaben: | 3teilig | Produkt-Art: | Abisolierzange | Anwendungsbereich: | VDE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, cimco werkzeugsatz, modul werkzeuge, zangen-satz 3-teilig, Cimco, zange, zangen-satz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,88* | € 104,82* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 84,00* | € 104,83* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,35* | € 105,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,09* | € 108,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,52* | € 117,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|