| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2754571-BP Herst.-Nr.: 108003 EAN/GTIN: 4021103096567 |
| |
|
| | |
| Cimco 108003 VDE Abisolierzange 3teilig
Zangen-Set VDE 1000V, 3-teilig, getaucht
VDE-GS-geprüft, Zangen stückgetestet bei 10.000 V AC und zugelassen für 1.000 V AC. Zangen aus hochwertigem Werkzeugstahl, geschmiedet, hochglänzend poliert und verchromt. Schneiden zusätzlich induktionsgehärtet. Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation, mit Abgleitschutz. IEC 900, IEC 60900 und VDE 0682/Teil 201.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): VDE · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig
Lieferumfang: Seitenschneider 160 mm,Telefonzange 200 mm,Kombizange 180 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Cimco | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3teilig | Anwendungsbereich (Zangen): | VDE | Herst.-Teilenr.: | 108003 | Produkt-Art: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,98* | € 105,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,27* | € 105,14* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,71* | € 105,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,27* | € 109,20* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,78* | € 117,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|