| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D313452 Herst.-Nr.: 120047 EAN/GTIN: 4021103095126 |
| |
|
| | |
| PV-Strip, Abisolierer für alle gängigen PV-Leitungen sowie Energie- und Sicherheitskabel von 2,5 bis 6,0 mm². Integrierter Längenanschlag 8,5 und 15 mm, ausgerichtet für den Anschluss gängiger PV-Stecker, wie z. B. MC-4 oder Sunclix. Keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich. Mit Befestigungsclip. Features: 2,5 - 6,0 mm² Längenanschlag 8,5/15 mm Weitere Informationen: | | Längenanschlag (max.): | 15 mm | Längenanschlag (min.): | 8.5 mm | Geeignet für: | PV-Leitung + Energiekabel + Sicherheitskabel | Produkt-Art: | Abisolierwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,30* | € 32,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,60* | € 35,31* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,09* | € 36,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,42* | € 36,62* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,48* | € 36,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|