Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TPX 100 Temperaturfühler +400°C (max.) Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D293972
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1341-5417
EAN/GTIN:
     4250304708485
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer

Features:
Pt 1000 Fühler (mit Lemosa Größe 0)
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Ebro
Durchmesser:
3 mm
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Fühler-Typ:
Pt1000
Fühler-Länge:
120 mm
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 84,52*
€ 106,31*
42 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 87,13*
€ 106,33*
Frei Haus
ab € 95,51*
€ 129,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.