| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D29169 Herst.-Nr.: 25.0022 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spezialschlüssel zum Festziehen und Lösen von Rundmuttern oder als Verdrehschutzschlüssel für berührungsgeschützte Buchsen. Features: Montageschlüssel Passend für Steckverbinder: MultiContact Serie XEB, MultiContact Serie SLB4 Weitere Informationen: | | Farbe: | rot + grau | Passend für (Details): | XEB-... + SLB4-... + SAB4-... | Anschluss: | - | Herst.-Teilenr.: | 25.0022 | Typ: | SS2 | Passend für: | MultiContact Serie XEB + MultiContact Serie SLB4 | Nennspannung (Details): | - | Nennstrom (Details): | - | Herstellerfarbe: | Rot + Silber | Produkt-Art: | Montageschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant steckschlüssel, Stäubli, SS2, 322-4035 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,33* | € 17,65* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,71* | € 17,66* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,2275* | € 18,3475* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,33* | € 19,80* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,55* | € 19,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|