Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschlüssel für XEB-..., SLB4-..., SAB4-…, 25.0022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageschlüssel für XEB-..., SLB4-..., SAB4-…, 25.0022
Montageschlüssel für XEB-..., SLB4-..., SAB4-…, 25.0022
Artikel-Nr.:
     4502-06L6411
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     25.0022
EAN/GTIN:
     4099891379520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Montageschlüssel Typ SS. Spezialschlüssel zum Festziehen und Lösen von Rundmuttern oder als Verdrehungsschutzschlüssel. Typ: SS2, Verdrehungsschutzschlüssel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschlüssel
Geeignet für:
XEB-..., SLB4-..., SAB4-…
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0293 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant steckschlüssel, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Labor- und Messtechniksteckverbinder-Zubehör, Zubehör für Labor- und Messtechniksteckverbinder, Montageschlüssel, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,40*
€ 17,59*
€ 5,46*
ab € 12,79*
€ 17,61*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,3075*
€ 18,2875*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,39*
€ 19,73*
€ 3,90*
ab € 14,48*
€ 19,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3000-21
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.