Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D290702 Herst.-Nr.: 118410 EAN/GTIN: 4009311184108 |
| |
|
| | |
| Mit dem nur 32 mm breiten, kugelgelagerten 90° Winkelkopf kann an allen engen und schwer zugänglichen Stellen geschraubt oder gebohrt werden. Schnelles, einfaches Wechseln der 1/4“ Bits oder Bohrer mit Sechskant C 6.3 oder E 6.3 Aufnahme. Mit dem profilierten Kunststoffgriff hat man eine sichere Führung und kann beim Schrauben oder Bohren an der schwer zugänglichen Stelle die nötige Kraft sicher übertragen. Passend für jeden handelsüblichen Impact Schrauber, Akku-Schrauber oder Bohrmaschine. Features: 23 mm 90° Winkel profilierter Kunststoffgriff Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Winkelbohrkopf / Winkelbohrvorsatz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,19* | € 29,37* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,21* | € 31,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,00* | € 31,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,61* | € 57,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|