Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2731909-BP Herst.-Nr.: 118410 EAN/GTIN: 4009311184108 |
| |
|
| | |
| 90° Winkel-Bit- und Bohrvorsatz kwb 118410
90° Winkel-Bit- und Bohrvorsatz
23 mm 90° Winkel profilierter Kunststoffgriff
Mit dem nur 32 mm breiten, kugelgelagerten 90° Winkelkopf kann an allen engen und schwer zugänglichen Stellen geschraubt oder gebohrt werden. Schnelles, einfaches Wechseln der 1/4“ Bits oder Bohrer mit Sechskant C 6.3 oder E 6.3 Aufnahme. Mit dem profilierten Kunststoffgriff hat man eine sichere Führung und kann beim Schrauben oder Bohren an der schwer zugänglichen Stelle die nötige Kraft sicher übertragen. Passend für jeden handelsüblichen Impact Schrauber, Akku-Schrauber oder Bohrmaschine.
Weitere Informationen: | | Marke: | kwb | Produkt-Art: | Winkelbohrkopf / Winkelbohrvorsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,28* | € 29,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,98* | € 31,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,00* | € 31,72* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,52* | € 56,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|