Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2064177 Herst.-Nr.: 118410 EAN/GTIN: 4009311184108 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubervorsatz Der 32 mm breite kwb WINKEL-BIT- und BOHRVORSATZ verfügt über einen 90°-Winkelkopf und einen 1/4" Sechskantschaft für Akkuschrauber. Durch den Einsatz von Bits und Bohrern mit wahlweise C 6.3- oder E 6.3-Schaft kann mit dem Winkelschrauber-Vorsatz an schwer zugänglichen Stellen gearbeitet werden. Ein profilierter Kunststoffgriff sorgt eine sichere Führung und optimale Kraftübertragung. Das Elektrowerkzeugzubehör ist für Akkuschrauber und Impakt-Schlagschrauber bestens geeignet. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,222 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,19* | € 29,37* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,21* | € 31,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,00* | € 31,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,61* | € 57,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|