Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 150.0959 Verbindungskabel Buchse 4mm - Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D281952
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.0959
EAN/GTIN:
     4042146594445
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder rot
laborsteckverbinder
• isoliert
• universal einsetzbar
• runde Ausführungen
• mit 4,0 mm Eingangsbuchse
• flexible Silikonkabel
• anwendbar bis maximal 24V (10A)
• Gesamtlänge 175,0 mm
Features:
Rot
10 A
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Nennspannung:
24 V
Gewicht:
6 g
Durchmesser:
4 mm
Herst.-Teilenr.:
150.0959
Typ:
150.0959
Nennstrom:
10 A
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Buchse 4 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, Stecker, Bananen Adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
1
€ 19,90*
ab € 3,76*
€ 5,46*
6 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,25*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,42*
6 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 5,26*
€ 7,62*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,66*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.