Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.0959 Herst.-Nr.: 150.0959 EAN/GTIN: 4042146594445 |
| |
|
| | |
| - isoliert
- universal einsetzbar
- runde Ausführungen
- mit 4,0 mm Eingangsbuchse
- flexible Silikonkabel
- anwendbar bis maximal 24V (10A)
- Gesamtlänge 175,0 mm
Weitere Informationen: | | Anschluss: | 1,2 mm flach | Durchmesser D: | ♀ 4,0 mm | Farbe: | rot | Funktions-Attribut 1: | zum Prüfen elektrischer Probleme | Gewicht [g]: | 6 g | Herstellernummer: | 150.0959 | Gesamtlänge L in mm: | 175 mm | Variantenartikel: | 150.0958 | Volt max.: | 24 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 3,75* | € 5,59* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,35* | € 6,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,82* | € 7,52* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,21* | € 7,71* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,90* | € 8,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|