Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001709194 Herst.-Nr.: 150.0959 EAN/GTIN: 4042146594445 |
| |
|
| | |
| 4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,2 mm Prüfadapterbuchse flach (rot) - isoliert
- universal einsetzbar
- runde Ausführungen
- mit 4,0 mm Eingangsbuchse
- flexible Silikonkabel
- anwendbar bis maximal 24V (10A)
- Gesamtlänge 175,0 mm
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | 150.0959 | Werksnummer: | 150.0959 | Gewicht netto Kg: | 0,006000 | Gewicht brutto Kg: | 0,006000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,2 mm Prüfada |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 3,76* | € 5,46* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,36* | € 6,25* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,86* | € 7,42* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,26* | € 7,62* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,66* | € 8,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|